Beli jack lifting di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Dongkrak
    Mulai

    Rp3.999.900

    KRISBOW Dongkrak
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 230x160x750
    • Maximum Lifting Height (mm): 400
  2. KENTA Rack Jack
    Mulai

    Rp15.999.900

    KENTA Rack Jack
    Deskripsi:
    Rack Jack are developed in accordance with the lastest safety regulations,with milled rack geared wheels and tempered partsbof driviing gearSuitable for Lifting loads of any typeSafety crank with folding handleLifting either with fixed toe or on clawed headAll construction components standardized
  3. TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp229.900

    TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
  4. TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Mulai

    Rp8.399.900

    TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Deskripsi:
    TEKIRO DONGKRAK BUAYA TYPE TR - 8036 A 3 TON Untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 tonMaterial : carbon steel
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Dimension 8 (mm): 560
  5. TEKIRO Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Mulai

    Rp609.900

    TEKIRO Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Deskripsi:
    TEKIRODONGKRAK BUAYAuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 ton dengan dimensi 440mm 200mm 135mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 tonMaterial : carbon steel
    atribut:
    • Capacity (t): 2
    • Material: Carbon Steel
    • Type: Hydraulic with case Spec#2
  6. Konno Eagle Hydraulic Bottle Jack Toe Lift (Dongkrak Botol)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp13.999.900

    Konno Eagle Hydraulic Bottle Jack Toe Lift (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    These are our Toe-Lift Jacks tandard G-series models, which are used by our customers most. - They are equipped with a safety valve to prevent overload, enhancing work safety. - The toe structural part from its head down to toe is cast from a mold without welding or bending process. Besides, it is made of high tension steel, which materializes great strength and durability. - By making their toes corners R shaped, it is reducing the risk of deformation or break by stress concentration. - Their insertion sockets can rotate so that their operators can handle pumping at the best positions. - They adopt Two Rods Locked Type Handle with Grip, which is very easy to use. - They can be laid down for use.
  7. SATA Hydraulic Bottle Jack Heavy Duty (Dongkrak Botol)
    Mulai

    Rp449.900

    SATA Hydraulic Bottle Jack Heavy Duty (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    - Lift capacity: tonne (metric ton)- Wide selection of bottle jacks with different lift capacities for versatile jobs- Welded sturdy steel construction for strength and leak free performance- Two-piece handle design for easy storage
  8. Konno Seisakujyo Hydraulic Jack With Jaw
    Mulai

    Rp10.999.900

    Konno Seisakujyo Hydraulic Jack With Jaw
    atribut:
    • Accessories: Operating lever
    • Type: Nail standard type
    • Body Material: Steel
  9. TRUSCO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Mulai

    Rp1.499.900

    TRUSCO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    Handle insertion opening can only be push down from the top or the left
    atribut:
    • Accessories: Handle
  10. TEKIRO Automotive Scissor Jack (Dongkrak Gunting)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp299.900

    TEKIRO Automotive Scissor Jack (Dongkrak Gunting)
    Deskripsi:
    untuk mendongkrak kendaraan/barang yang mau di angkat dengan daya 2 ton dan mempunyai dimenis 440mm, 68mm, 165mm, 29mm, 60mm, 560mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan/barang yang mau di angkat dengan daya 2 ton Material : steelDongkrak jenis ulir ini bekerja dengan memanfaatkan prinsip kerja bidang miring yang diberikan oleh sebuah baut berulir untuk memberikan daya angkat yang lebih besar
    atribut:
    • Material: Steel
    • Size (t): 2
    • Dimension 1 (mm): 440
    • Dimension 2 (mm): 68
    • Dimension 3 (mm): 165
    • Dimension 4 (mm): 29
    • Dimension 5 (mm): 60
    • Dimension 6 (mm): 560
  11. Noblift Aerial Work Platform Scissor Lift (Lift Tangga)
    Mulai

    Rp199.999.900

    Noblift Aerial Work Platform Scissor Lift (Lift Tangga)
    atribut:
    • Platform Extension (mm): 900
    • Batteries (V/ah): 6/232 x4
  12. KHK (KHK Gears) Bevel Gear
    Mulai

    Rp289.900

    KHK (KHK Gears) Bevel Gear
    Deskripsi:
    This is a popular straight bevel gear and is used by many customers.
    atribut:
    • Material: S45C
    • Type: Bevel gear
  13. BUYERS PRODUCTS Trailer Jack (Penyangga Trailer)
    Mulai

    Rp3.599.900

    BUYERS PRODUCTS Trailer Jack (Penyangga Trailer)
    Deskripsi:
    Stationary tubular steel trailer jacks have a smooth, comfortable, ergonomic top wind design that provides vertical and side load capacity. Precision-fitted parts provide extra stability.
    atribut:
    • UNSPSC: 24101612
    • Construction: Steel
    • Displayed Brand: BUYERS PRODUCTS
    • Finish: Powder Coated
    • Number of Wheels: 1
  14. KG SUS Bevel Gear
    Mulai

    Rp189.900

  15. TEKIRO Hydraulic Floor Jack Double Pump (Dongkrak Buaya)
    Mulai

    Rp2.899.900

    TEKIRO Hydraulic Floor Jack Double Pump (Dongkrak Buaya)
    Deskripsi:
    untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton bentuik ceper dengan dimensi 650mmx330mmx253mmx109mmuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton bentuik ceper dengan dimensi Fungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton Material : carbon steelKetinggian minimum 10, 9cmmaksimum 51, 44cm
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Size (t): 3
    • Dimension 1 (mm): 650
    • Dimension 2 (mm): 330
    • Dimension 3 (mm): 253
    • Dimension 4 (mm): 109
    • Dimension 5 (mm): 60
    • Dimension 6 (mm): 42.3
    • Dimension 7 (mm): 528
Daftar Harga jack lifting Terbaru November 2026
KRISBOW DongkrakRp3.999.900
KENTA Rack JackRp15.999.900
MAXPOWER Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Rp229.900
Noblelift Aerial Work Platform (Lift Tangga)Rp569.999.900
TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Rp229.900
KRISBOW Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Rp279.900
KRISBOW Hydraulic Jack Garage (Dongkrak Hidrolik)Rp569.900
TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)Rp8.399.900
TEKIRO Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)Rp609.900
Konno Eagle Hydraulic Bottle Jack Toe Lift (Dongkrak Botol)Rp13.999.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)